G-RAIDwith Thunderbolt3
ハイパフォーマンス、デュアルドライブストレージ。
インターフェースThunderbolt 3ポート×2、USB-C(USB 3.1 Gen 2)ポート×1、HDMI(4K 60/HDR対応HDCP 2.2)×1
仕様SKU:0G02877
セット内容G-RAIDwithThunderbolt3デュアルドライブストレージシステム、Thunderboltケーブル(20Gbps)×1、後方互換性用USB-CtoUSB-A(TM)ケーブル(USB3.1、3.0、2.0対応)×1、クイックスタートガイド、電源ケーブル、AC電源アダプタ
回転数(min-1[r.p.m])7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×91×251
保証期間(無償)5年
互換性Mac OS 10.12以降、Windows(R) 10、8.1(フォーマットが必要)
転送速度(MB/sec)(最大)500
内容量1台