移動式アーチ AH-7
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,工場
仕上H.L.#240
タイプ移動式アーチ
寸法(mm)Φ60.5(t3.0) W1500×H800
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※傾斜のある場所への移動は避けてください。
※強風時には本体が転倒したり、または動く可能性がありますので使用しないでください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |