ボラード V-F370
柵共通デザイン
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,集合住宅,駅前広場,観光地
材質スチール+アルミ鋳物
仕上焼付塗装
色ブラウン
タイプボラード
寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |