リサイクルゴムボラード RC-65
車のライトが当たると塗装面全体が反射します。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
仕様反射テープ付
材質リサイクルゴム
形状固定式
寸法(mm)Φ80×H675
質量(kg)約3.8
タイプリサイクルゴムボラード
仕上再帰反射塗装
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。