ガードコーン RBK3

ガードコーン RBK3 - サンポールガードコーン RBK3 - サンポールガードコーン RBK3 - サンポールガードコーン RBK3 - サンポールガードコーン RBK3 - サンポールガードコーン RBK3 - サンポール
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様3本脚材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量360g/本内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73704645RBK3-80(G)グリーンΦ80、台座径Φ200×H800約2.23
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704654RBK3-80(R)オレンジΦ80、台座径Φ200×H800約2.23
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704672RBK3-65(G)グリーンΦ80、台座径Φ200×H650約2.04
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704688RBK3-65(R)オレンジΦ80、台座径Φ200×H650約2.04
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704706RBK3-40(G)グリーンΦ80、台座径Φ200×H400約1.65
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704715RBK3-40(R)オレンジΦ80、台座径Φ200×H400約1.65
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704663RBK3-80(C)Φ80、台座径Φ200×H800約2.23
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704697RBK3-65(C)Φ80、台座径Φ200×H650約2.04
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704724RBK3-40(C)Φ80、台座径Φ200×H400約1.65
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする