ガードコーン RBMH

ガードコーン RBMH - サンポールガードコーン RBMH - サンポールガードコーン RBMH - サンポールガードコーン RBMH - サンポールガードコーン RBMH - サンポールガードコーン RBMH - サンポールガードコーン RBMH - サンポールガードコーン RBMH - サンポール
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73705652RBMH-65(G)グリーンΦ60、台座径Φ175×H650約1.1
22,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705668RBMH-65(R)オレンジΦ60、台座径Φ175×H650約1.1
22,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705677RBMH-40(G)グリーンΦ60、台座径Φ175×H400約0.94
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705686RBMH-40(R)オレンジΦ60、台座径Φ175×H400約0.94
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705695RBMH-30(G)グリーンΦ60、台座径Φ175×H300約0.88
13,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705704RBMH-30(R)オレンジΦ60、台座径Φ175×H300約0.88
13,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705713RBMH-25(G)グリーンΦ60、台座径Φ175×H250約0.84
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705722RBMH-25(R)オレンジΦ60、台座径Φ175×H250約0.84
13,600
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705738RBMH-20(G)グリーンΦ60、台座径Φ175×H200約0.81
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705747RBMH-20(R)オレンジΦ60、台座径Φ175×H200約0.81
13,200
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする