アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ)

アズピュアクリーン安全ブーツ(ファスナー付き・ショートタイプ) アズワン
(1件のレビュー)

布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
先芯が樹脂性なので洗濯時のサビ発生を防止します。
耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101 L級相当です。

長さ(cm)21(26.0cm) 標準質量(g)約1140(両足)(26cm) 材質アウトソール:PU(ポリウレタン)、布地:導電糸入りポリエステル100% 形状ミドルカット 種類クリーンセーフティシューズ 先芯PC(ポリカーボネート) 対応クラス100 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満 靴タイプブーツ 内容量1足
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73693138 TCBS-SN 22
5,700
 
 
取扱い終了
73693156 TCBS-SN 22.5
5,700
 
 
取扱い終了
73693174 TCBS-SN 23
5,700
 
 
取扱い終了
73693192 TCBS-SN 23.5
5,700
 
 
取扱い終了
73693217 TCBS-SN 24
5,700
 
 
取扱い終了
73693235 TCBS-SN 24.5
5,700
 
 
取扱い終了
73693262 TCBS-SN 25
5,700
 
 
取扱い終了
73693278 TCBS-SN 25.5
5,700
 
 
取扱い終了
73693296 TCBS-SN 26
5,700
 
 
取扱い終了
73693314 TCBS-SN 26.5
5,700
 
 
取扱い終了
73693332 TCBS-SN 27
5,700
 
 
取扱い終了
73693357 TCBS-SN 27.5
5,700
 
 
取扱い終了
73693375 TCBS-SN 28
5,700
 
 
取扱い終了
73693393 TCBS-SN 29
5,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73693138 TCBS-SN 52697716 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697716 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693156 TCBS-SN 52697725 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697725 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693174 TCBS-SN 52697734 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697734 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693192 TCBS-SN 52697743 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697743 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693217 TCBS-SN 52697759 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697759 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693235 TCBS-SN 52697768 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697768 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693262 TCBS-SN 52697777 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697777 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693278 TCBS-SN 52697786 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697786 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693296 TCBS-SN 52697795 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697795 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693314 TCBS-SN 52697804 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697804 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693332 TCBS-SN 52697813 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697813 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693357 TCBS-SN 52697829 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697829 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693375 TCBS-SN 52697838 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697838 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73693393 TCBS-SN 52697847 TCBS-SN TCBS-SN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697847 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ アズピュア(アズワン) 1足 7,840 税込8,624 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73693278
2018-06-01
用途:
クリーンルーム内作業時
西村梱包倉庫株式会社 様

不満点はカバー部分と靴との間に埃が溜まりやすい。クリーンルームで使うため、まめに埃を除去する必要があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする