X-Fourteen BRINK

X-Fourteen BRINK - SHOEI

MotoGPに代表される最高峰のロードレースで鍛え上げられてきた、SHOEIのレーシングフルフェイス「X-シリーズ」。
高い安全性と共に、トップカテゴリーのレースサポートから得られた最先端のノウハウを余すところなく投入し、全てを一新。
まさにREALRACINGSPECを形にした、レースで勝つためのレーシングフルフェイスX-Fourteenに、グラフィックモデル「BRINK」(ブリンク)が新たにラインナップ。
エアロフォルムはレーシングポジションを科学し高速走行時の空力性能に磨きをかける。
シールドシステムはティアオフフィルムの装着に対応する2次曲面のCWR-Fシールドを採用。
PINLOCKEVOlensはシールドの曇りを防ぐPINLOCKEVOlensを標準装備し、あらゆるコンディションで快適な視界を確保。
レーシングポジションに対応して内装の”被り角度”をアジャストし分割可能なパッドを交換することで、あらゆるライダーに抜群のフィット感を提供。
E.Q.R.S.(EmergencyQuickReleaseSystem)は万が一のアクシデント時に備えた緊急用ヘルメット取り外しシステム。
走行風を積極的に内部に導き熱や湿気を効率よく排出、風が実感できるベンチレーション。

規格JIS規格、SNELL規格、MFJ公認付属品専用布袋、ブレスガードJ、チンカーテンD、シリコンオイル、CWR-FPINLOCKlens、ロアエアスポイラー、シールド用ステッカー(No.11ステッカー)構造AIM+ (Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73712853-TC-1(レッド/ブルー)XS(53~54)
73,000
取扱い終了
返品不可
73712862-TC-1(レッド/ブルー)S(55~56)
73,000
取扱い終了
返品不可
73712878-TC-1(レッド/ブルー)M(57~58)
73,000
取扱い終了
73712887-TC-1(レッド/ブルー)L(59~60)
73,000
取扱い終了
73712896-TC-1(レッド/ブルー)XL(61~62)
73,000
取扱い終了
73712905-TC-1(レッド/ブルー)XXL(63~64)
73,000
取扱い終了
返品不可
73712914-TC-2(ブルー/ホワイト)XS(53~54)
73,000
取扱い終了
返品不可
73712923-TC-2(ブルー/ホワイト)S(55~56)
73,000
取扱い終了
返品不可
73712932-TC-2(ブルー/ホワイト)M(57~58)
73,000
取扱い終了
73712948-TC-2(ブルー/ホワイト)L(59~60)
73,000
取扱い終了
73712957-TC-2(ブルー/ホワイト)XL(61~62)
73,000
取扱い終了
73712966-TC-2(ブルー/ホワイト)XXL(63~64)
73,000
取扱い終了
返品不可
73712975-TC-5(ブラック/ホワイト)XS(53~54)
73,000
取扱い終了
返品不可
73712984-TC-5(ブラック/ホワイト)S(55~56)
73,000
取扱い終了
返品不可
73712993-TC-5(ブラック/ホワイト)M(57~58)
73,000
取扱い終了
73713002-TC-5(ブラック/ホワイト)L(59~60)
73,000
取扱い終了
73713018-TC-5(ブラック/ホワイト)XL(61~62)
73,000
取扱い終了
73713027-TC-5(ブラック/ホワイト)XXL(63~64)
73,000
取扱い終了
返品不可
73713036-TC-10(イエロー/ブルー)XS(53~54)
73,000
取扱い終了
返品不可
73713045-TC-10(イエロー/ブルー)S(55~56)
73,000
取扱い終了
返品不可
73713054-TC-10(イエロー/ブルー)M(57~58)
73,000
取扱い終了
73713063-TC-10(イエロー/ブルー)L(59~60)
73,000
取扱い終了
代引不可
73713072-TC-10(イエロー/ブルー)XL(61~62)
73,000
取扱い終了
73713088-TC-10(イエロー/ブルー)XXL(63~64)
73,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする