コンパクト全自動エスプレッソマシン / マグニフィカ S カプチーノ スマート
ミルクが甘い完全カプチーノ。「ラテクレマ(TM)システム」
特別なレギュラーコーヒーを。「カフェ・ジャポーネ」
5種類のカフェメニューがプリセット。「2x」ボタンでたっぷりの2倍量も楽しめる。
いつでも豆を挽きたて。香りを逃さず、豆を挽く。
挽いた豆を最適な圧でダンピング抽出ユニット。
2杯同時に淹れられる便利な抽出口。
前面オペレーションで簡単に取り外せる給水タンク。
お手入れ簡単!抽出後のかすもラクラクお掃除。
仕様【グラインダー】7段階・低速回転コーン式、【コーヒー粉使用】可(14gまで)、【コーヒー濃度設定】3段階、【抽出量調節】5種デフォルト
質量(kg)10
色ブラックxシルバー
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
タンク容量(L)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×43×35
高さ(cm)(コーヒー抽出口)8.6~14.2
ホッパー容量(g)250
内容量1台