Team(チーム)
スライド式USBメモリー C141
スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません。
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。
対応OS
WindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降
インターフェイス
USB2.0
質量(g)
約6
キャップタイプ
スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56.7×8.4×20
対応
プラグアンドプレイ
保証期間
1年
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73715888
TC1418GR01
8GB
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
73715897
TC14116GL01
16GB
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
73715906
TC14132GY01
32GB
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73715915
TC14164GG01
64GB
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73715872
TC1414GL01
4GB
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください