Team(チーム)
microSDHCカード UHS-I class10
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。
あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)
読込:80、書込:15
寸法(mm)
15.0×11.0×1.0
質量(g)
約1
種類
microSDHCカード
保証期間
10年
保存温度範囲(℃)
-40~85
動作電圧
2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)
0~70
書込速度(MB/s)
15
SDスピードクラス
CLASS10
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73716055
TUSDH16GUHS03
16GB
オープン
取扱い終了
返品不可
73716064
TUSDH32GUHS03
32GB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください