arbe ジンベイ(兼用) G-8024

arbe ジンベイ(兼用) G-8024 アルベ(チトセ) arbe ジンベイ(兼用) G-8024 アルベ(チトセ) arbe ジンベイ(兼用) G-8024 アルベ(チトセ) arbe ジンベイ(兼用) G-8024 アルベ(チトセ)

エアロール
爽やかタッチの軽量素材
ユニチカ「エアロール」は、中空ポリエステルと綿をブレンドした麻タッチのシャリ感がある、爽やかな繊維です。中空糸使いのため軽量で、ウォッシュ&ウェア性に優れています。

仕様左胸ポケット、左腰ポケット、両脇スリット、はだけ防止スナップ付 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能ストレッチ、通気性、エアロール 素材トロピカル 内容量1着
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73728052 G-8024 スミクロ S
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728068 G-8024 スミクロ M
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728077 G-8024 スミクロ L
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728086 G-8024 スミクロ LL
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728095 G-8024 スミクロ 3L
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728104 G-8024 スミクロ 4L
7,000
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
73728113 G-8024 エンジ S
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728122 G-8024 エンジ M
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728138 G-8024 エンジ L
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728147 G-8024 エンジ LL
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728156 G-8024 エンジ 3L
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728165 G-8024 エンジ 4L
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728174 G-8024 ネイビー S
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728183 G-8024 ネイビー M
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728192 G-8024 ネイビー L
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728208 G-8024 ネイビー LL
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728217 G-8024 ネイビー 3L
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728226 G-8024 ネイビー 4L
7,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728235 G-8024 ダークブラウン S
5,800
4,290
4,719 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728244 G-8024 ダークブラウン M
5,800
4,290
4,719 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728253 G-8024 ダークブラウン L
5,800
4,290
4,719 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728262 G-8024 ダークブラウン LL
5,800
4,290
4,719 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728278 G-8024 ダークブラウン 3L
5,800
4,290
4,719 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728287 G-8024 ダークブラウン 4L
5,800
4,290
4,719 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする