arbe 和帽子 No.8023

arbe 和帽子 No.8023 アルベ(チトセ)

エアロール
爽やかタッチの軽量素材
ユニチカ「エアロール」は、中空ポリエステルと綿をブレンドした麻タッチのシャリ感がある、爽やかな繊維です。中空糸使いのため軽量で、ウォッシュ&ウェア性に優れています。

仕様後ろマジックテープでサイズ調整可能 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能ストレッチ、通気性、エアロール 高さ(cm)9 素材トロピカル 頭囲(cm)56~60 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73728533 No.8023 スミクロ
1,800
1,598
1,758 (税込)
欠品中

返品不可
73728542 No.8023 エンジ
1,800
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728558 No.8023 ネイビー
1,800
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73728567 No.8023 ダークブラウン
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする