arbe 和帽子 No.8016

arbe 和帽子 No.8016 - アルベ(チトセ)

日本料理の仕事着を世界へ-

ホワイト仕様後ろマジックテープでサイズ調整可能混率(%)綿65・ポリエステル35高さ(cm)9素材ポプリン頭囲(cm)56~60色番C-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73728944No.8016
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする