画像準備中

arbe 和帽子 No.8016

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73728944 品番No.8016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

日本料理の仕事着を世界へ-

ホワイト 仕様後ろマジックテープでサイズ調整可能 混率(%)綿65・ポリエステル35 高さ(cm)9 素材ポプリン 頭囲(cm)56〜60 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする