LED電球 小形電球タイプ 下方向タイプ・E17口金

LED電球 小形電球タイプ 下方向タイプ・E17口金 Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。

口金E17 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 グリーン購入法適合 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73829114 LDA3LHE1725EW 3.4 電球色相当
オープン
 
 
取扱い終了
73829123 LDA6LHE17ESW 6 電球色相当
3,400
 
 
取扱い終了
73829132 LDA7DHE17ESW 6.9 昼光色相当
3,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73829114 LDA3LHE1725EW 26775850 LDA3LHE17S2A1K LDA3LHE17S2A1K LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 26775850 LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73829123 LDA6LHE17ESW 26775886 LDA7LHE17S6A1K LDA7LHE17S6A1K LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 26775886 LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73829132 LDA7DHE17ESW 26775834 LDA7DHE17S6 LDA7DHE17S6 LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 26775834 LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73829114
2022-02-04
用途:
受付カウンターの照明用
東大和獣医科病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

受付カウンターの電球が切れてしまったので、早急に必要だったんですが、この電球、意外と売ってなくて、電飾専門サイトでも納期が1週間ほどかかるとのこと。
でもこちらで手に入り、早い・安いで助かりました。
もちろん問題なく使えており、梱包も丁寧でした。

対象商品:
73829114
2022-07-11
用途:
照明器具 在庫用
グランディア山坂管理組合 様 (その他業種)

今迄、使用している電球なので特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする