Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 照明 Panasonic(パナソニック)の 電球 Panasonic(パナソニック)の ハロゲン電球 ミニハロゲン電球 12V用 ミニハロゲン電球 12V用 注文コード (3件のレビュー) 口金G4 長さ(mm)30 質量(g)1 タイプ20形 管径(Φmm)8 定格寿命(時間)2500 色温度(K)2800 電球の種類ミニハロゲン電球 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 J12V20WAS J12V20WASF 定格消費電力(W) 選択解除 310320 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73812357 J12V20WAS 320 ¥1,450 取扱い終了 73812366 J12V20WASF 310 ¥1,530 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハロゲンランプ ハロスター スターライト OSRAM 税込¥593 ¥539 バスケットへ 電球(MS-H球) ナイツ 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用 岩崎電気 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ランプ JC24V300W 河北ライティングソリューションズ(KLS) 税込¥5,058~ ¥4,598~ 中パネル球 110V ノーブランド 税込¥329 ¥299 バスケットへ 小パネル球 30V ノーブランド 税込¥219 ¥199 バスケットへ 小パネル球 ノーブランド 税込¥131~ ¥119~ 中パネル球 ノーブランド 税込¥208 ¥189 バスケットへ 小パネル球 パイロ電子 税込¥241~ ¥219~ 小ベース球 24V パイロ電子 税込¥318 ¥289 バスケットへ 小パネル球 8V パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 小パネル球 12V パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 小パネル球(豆電球)24V パイロ電子 税込¥274 ¥249 バスケットへ 小パネル球(豆電球)30V パイロ電子 税込¥274 ¥249 バスケットへ 小パネル球 24V パイロ電子 税込¥241 ¥219 バスケットへ 小パネル球(豆電球)8V パイロ電子 税込¥186 ¥169 バスケットへ 小パネル球 18V パイロ電子 税込¥208 ¥189 バスケットへ 小パネル球 28V パイロ電子 税込¥285 ¥259 バスケットへ 中パネル球 48V パイロ電子 税込¥219 ¥199 バスケットへ 小ベース球 6.3V パイロ電子 税込¥241 ¥219 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球ハロゲン電球ミニハロゲン電球 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 3 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 73812357 2023-06-01 用途: ミニシャンデリアの電球交換 運輸・通信業 他の電気店などでは、なかなか見つからない希少な電球がすぐに手に入るのは、さすが、モノタロウさんだと思います。助かりました。 参考になった 対象商品: 73812357 2021-09-12 用途: ディスプレイ モザイクスタイル 様 (製造業) 切れやすいので、選定を変えようかまよっていますので、改善してほしい 参考になった 対象商品: 73812357 2021-05-29 用途: 照明 サービス業 小さいのに輝きがある。差し込む部分の長さが書いてあると選びやすいと思う。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります ミニハロゲン電球 ローボルトハロゲン電球 ダイクロハロゲン電球 電球型ハロゲンランプ シェアする マイページ 最近見た商品