LED電球 E26 クリア電球タイプ

LED電球 E26 クリア電球タイプ - Panasonic(パナソニック)
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000対応密閉型器具・屋外器具色温度(K)2700光源色電球色相当演色指数(Ra)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球形状
定格消費電力(W)
定格ランプ電力(W)
電圧(V)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73671718LDA5LCW一般電球タイプ6.4---電球色相当
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
73671727LDA8LCWボールタイプ1060100電球色-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73671727LDA8LCW58775861LDA8LC6LDA8LCW LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック) 58775861LED電球E26クリア電球Panasonic(パナソニック)1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする