エレコム
車載用Bluetooth(R)リモコン
スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
Bluetooth
ver.3.0
付属品
ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)
使用温度範囲(℃)
0~40
対応機種
HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)
発光色
ブルー
使用電源
ボタン型電池(CR2016)
保存温度範囲(℃)
-10~60
各種認証
技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73822796
LAT-RC01BK
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
73822805
LAT-RC01SV
シルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください