HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0接続 冷却ファン搭載
3.5インチSATA用ハードディスク FAN搭載モデル。
仕様冷却ファン:有り
付属品USB3.0ケーブル1本、クイックガイド(2枚)、ACアダプタ1個、取り付けネジ(ハードディスク固定用:2本、上部カバー固定用:1本)1式、HD革命ソフト CD-ROM 1枚
対象パソコンUSBポートを持つWindowsパソコン。Intel Mac
質量(g)370
対応OSWindows vista, 7, 8, 8.1,10Mac OS X 10.4以降(USB3.0接続時)※いずれも日本語OSに限り
コネクタ形状USB3.0micro-B×1
入力電圧(V)DC+12/1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×199×35
インターフェースUSB3.0
保証期間1年間
設置方式水平/垂直
内容量1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73823767
2021-01-13
- 用途:
- データのバックアップに使用
TOSHIBAの6T 3.5HDDを入れてデスクトップPCに接続したのですが、認識しませんでした。
色々試した結果、
本体USB3.0コネクタ→認識せず
本体USB2.0コネクタ、セルフパワーのUSB3.0ハブ→認識OK
他サイトでアダプターの電力不足ではないかという噂が流れていました。
別の使用中HDDケースと入れ替えて使うことにします。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07