受付用端末 バッテリーレスタブレット

受付用端末 バッテリーレスタブレット ロジテック

一体型PC(タブレット)。

容量【ストレージ】8GB eMMC 対応OSAndroid 4.4.4 仕様スタンド付き メモリー【システムメモリ】2GB DDR3 SDRAM 使用CPURockchip RK3188 タッチパネル方式静電容量式マルチタッチ 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ディスプレイ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73823828 LT-H0310A/SUK 10.1型
64,800
 
 
取扱い終了
73823837 LT-H0315/SUK 15.6型
109,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする