ワイヤレスレーザーマウス(高速スクロール・チルトホイール)
高精度と省電力を両立した最新鋭のレーザーセンサーを搭載!一気に数千行をスクロールできる高速スクロールと左右スクロールができる5ボタンワイヤレスレーザーマウス。
仕様レシーバ収納:○
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
サイズLサイズ
質量(g)【本体】約80※電池含まず、【レシーバ】約2
種類(射出光線)不可視波長域
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows10,Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.11
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能1000/2000カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】63.2×111×40.6、【レシーバ】15×18×6
連続使用時間(時間)約195
機能横スクロール:○
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
インターフェイスUSB
連続待機時間約750日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間約405日
レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式レーザー方式
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
