コンパクトで持ち運びに最適なスティックタイプ!デジカメなどで撮った写真をパソコンへ高速転送できるUSB3.0対応メモリカードリーダ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約12対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.11 ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×21.7×10電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB3.0スーパースピ-ド/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピ-ド/480Mbps(理論値)スロット数(個)2内容量1個