曜日別特売

USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品

USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品 - エレコムUSBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品 - エレコムUSBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品 - エレコムUSBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品 - エレコム
(1件のレビュー)

USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73826043USB3-CC5P05NBK0.5※コネクタ含む
3,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
73826052USB3-CC5P10NBK1.0※コネクタ含む
7,540
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73826052
2022-06-03
用途: 電子機器の充電

携帯電話やデジカメの充電に使っています。コードはよく見るケーブルよりも太くて固いです。
45W以上の出力が無いと充電できないノートPCの充電にも使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする