11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター

11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター エレコム

業界トップクラスのトレンドマイクロ社のセキュリティ技術を搭載した超高速無線LANギガビットルーター。
ホームネットワーク経由のスマホやパソコンに加えて、テレビやエアコン、ネットワークカメラなどのネットワーク家電も脅威から守る。
ひかりTV動作確認済みで、無線接続でも有線接続でも、快適にひかりTVの視聴をお楽しみいただけます。

規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠 伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10、【有線LAN】1000/100/10、【無線】IEEE802.11ac:最大1733/IEEE802.11n:最大800/IEEE802.11g:最大54/IEEE802.11b:最大11/IEEE802.11a:最大54 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725 仕様【有線設定(WAN)】DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(2セッション)、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー / 固定IPアドレス、【こどもネットタイマー】こどもネットタイマー2対応 付属品無線LANルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、各種マニュアル、CD-ROM 1枚、かんたんセットアップシート 1枚、トレンドマイクロライセンスシート 1枚 材質筐体:プラスチック 筐体:ブラック 消費電力(W)約12 本体質量(g)約260 対応OSWindows 10/8.1/7(SP1以降)/Vista(SP1以降)、macOS 10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7、Android 4.0以降、iOS 7.0以降、【セットアップツール】Windows 10/8.1/7(SP1以降)/Vista(SP1以降) 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 対応機種【無線LAN】iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS対応 対応ハードウェアNAT、自動FW更新 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×26×182.5 機能ビームフォーミングZ対応、MU-MIMO機能対応、マルチSSID対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個、最大計6個まで)、【セパレーター機能】プライバシーセパレーター/SSIDセパレーター対応(マルチSSIDに対して機能)、SSIDステルス設定 / MACアドレスフィルタリング / 自動チャンネル設定 / アクセスログ閲覧機能、トレンドマイクロ社 Smart Home Network機能搭載(最長5年)、UPnP対応 / IPv6ブリッジ(パススルー)対応 / VPNパススルー対応 / DMZ対応、LED省電力 動作環境温度 : 0℃~40℃、湿度 : 10%~85%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】WAN:RJ-45型8極×1ポート、LAN:RJ-45型8極×4ポート※全ポートAutoMDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック モード【搭載】ルーターモード/アクセスポイントモード/中継器モード/子機モード 取得規格VCCI Class B / TELEC / PSE アンテナ内蔵アンテナ 8本(2.4GHz帯 : 送受信 4本 / 5GHz帯 : 送受信 4本) セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(64bit/128bit) 無線【伝送方式】IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM 接続台数推奨 6台(最大 18台) 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯 : 1~13、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠 対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73826192 WRC-2533GHBK2-T
16,690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする