モノタロウ

タイロットエンドブーツインストーラー

タイロットエンドブーツインストーラー - モノタロウタイロットエンドブーツインストーラー - モノタロウタイロットエンドブーツインストーラー - モノタロウ
(17件のレビュー)

圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。

用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63内容量1セット(8個)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74033934-
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: エンドブーツ圧入
有限会社吉田自動車工業

確認していなかったのが悪いですが、内径34ミリ以下もセットにしてほしかったです

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 74033934
2024-03-11
用途: タイロッドエンドブーツ/ロアアームボールジョイントブーツ交換
運輸・通信業

私の車に対しては、アタッチメントが深く、ボールジョイントのネジ部分がギリギリ飛び出してくれないのでナットで締め込む事が出来ず、しかもロアアームのボールジョイントは下向きで叩き込むにも部位的に難しく、せっかくの専用工具を活かせず圧入にとても苦労しました。
アタッチメントの深さが5mm~1cmでも浅ければ良かったです。
あと軽自動車~普通車用ならば一番大きなアタッチメントは要らないと思いますので、その代わり小さいのを増やした方が良いのでは?
アタッチメントは重厚感もありケースもしっかりしていて、そこは安心できました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 74033934
2022-12-24
用途: 自動車整備

普通乗用車のサスペンションのブーツ交換に使用。さすが専用工具!苦労していたブーツ挿入が簡単にできますね!全てをつかうことはないでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 74033934
2020-09-12
用途: 整備
株式会社エムガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいセットです。
ケースの作りもしっかりとしています。
ただあまり大きいサイズのソケットは
使用頻度が少ないと思います。
軽自動車~普通車用くらいのサイズセットが
あれば嬉しいです。
軽自動車には32ミリのソケットも頻繁に使うので
32ミリからのセットが有ればなお良いです。

6が参考にしています
対象商品 : 74033934
2020-02-26
用途: エンドブーツ交換作業

たまにしか使わないので?手持ちのソケットで代用していましたが、失敗で淵が切れたりと失敗もありましたが、こちらは専用だけあって切れて失敗は有りません、大変便利です、ただロアアームブーツ打ち込みで使うには、打ち込み棒の穴が小さくねじ部に当たり、使えないので
打ち込み棒を使用せずに使いました。
そのあたりを改善すれば、両方に使えるのでは?

2が参考にしています
対象商品 : 74033934
2023-12-31
用途: ジョイントブーツ
有限会社サクセス21自動車・二輪車・自転車関連業

普通車や軽自動車は大丈夫ですが、大きな部品はあまり使用しないので意外に無駄でした。

2が参考にしています
対象商品 : 74033934
2020-02-16
用途: 車両のメンテナンス

タイロッドブーツとボールジョイントブーツインストール時に使用しました。
商品自体は非常に使い勝手が良く、安心して使用できました。
個人的な意見として最小サイズの34mmはボールジョイント、当方のタイロッドブーツは32mmでした。
結果としてボールジョイントの方で使用できましが、タイロッドブーツの方は他で代用しました。
できれば,金額を少々上げて32mmを増やすか、最大サイズを1つ減らし、32mmを増やして貰えるとありがたいです。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 74033934
2020-01-07
用途: ロアアームブーツの交換に

プラハンがあれば万力は要りません。
大満足です。
強いて挙げるなら深さがもう少しあると完璧です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする