PANDUIT(パンドウイット)
熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質
非架橋性の高いPVC難燃性
長さ(mm)
190.5
トラスコ品番
108-3147
質量(g)
170
規格
UL224 VW1取得品
収縮前内径(Φmm)
14.3
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
8
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.7
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73837128
HSTTPN62-750-Q
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください