※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ PVC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
73837128
品番
HSTTPN62-750-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質
非架橋性の高いPVC難燃性
長さ(mm)
190.5
トラスコ品番
108-3147
質量(g)
170
規格
UL224 VW1取得品
収縮前内径(Φmm)
14.3
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
8
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.7