曜日別特売

スパイラルラッピング ナイロン66

スパイラルラッピング ナイロン66 - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 - PANDUIT(パンドウイット)

取り付けは簡単で速やかにできます。

用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質ナイロン66内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73846474T19N-C30.5868-80920.8-40~50屋内
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
73846578T25N-M304.8100-73800.6-40~65屋内
オープン
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73846745T50N-TL76.2100-73570.8-40~65屋内
オープン
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
73846833T75N-T61100-73781.0-40~65屋内・屋外
オープン
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
73846492T19N-M30.5100-73500.8-40~50屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする