抜け防止ロック電源コード

抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。
金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。

用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などブラック規格PSE準拠機能ロック機能付き内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
定格容量
電源コード(m)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73855285APW15-C20C19LK02IEC C19規格 Lock式
IEC C20規格
15A・250V(合計3000Wまで)22.0SQ×3芯
8,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
73855294APW15-C20C19LK03IEC C19規格 Lock式
IEC C20規格
15A・250V(合計3000Wまで)32.0SQ×3芯
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
73855303APW15-C20C19LK05IEC C19規格 Lock式
IEC C20規格
15A・250V(合計3000Wまで)52.0SQ×3芯
11,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
73855312APW7-515C13LK02IEC C13・NEMA 5-15P(3Pプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応)7A・125V(合計700Wまで)20.75SQ×3芯
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする