キヤノン EF-S17-55mm F2.8 IS USM

キヤノン EF-S17-55mm F2.8 IS USM Canon

35mm判換算で27~88mm相当の標準域をカバー。開放F2.8の明るさに手ブレ補正機構IMAGE STABILIZERをプラスした大口径・標準ズーム。

全長(mm)110.6 本体質量(g)約645 倍率(倍)最大撮影:0.17(55mm時) 羽根枚数7 フィルター直径(Φmm)77 レンズ大口径・標準ズームレンズ 最大径(Φmm)83.5 レンズ構成12群19枚 撮影距離(m)(最短)0.35 F値(最小絞り)22 マウントキヤノンEF-Sマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73955437 EF-S17-55mm F2.8 IS USM
オープン
129,800
142,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする