USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ

USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ - プリンストンUSBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ - プリンストン

USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。
USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。

付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ質量(g)約10キャップタイプ回転カバー対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年コネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73956557PFU-XTF/16GBLブルー16GB
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
73956566PFU-XTF/16GORオレンジ16GB
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
73956575PFU-XTF/16GSVシルバー16GB
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
73956584PFU-XTF/32GBLブルー32GB
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
73956593PFU-XTF/32GORオレンジ32GB
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
73956602PFU-XTF/32GSVシルバー32GB
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
73956618PFU-XTF/64GBLブルー64GB
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
73956627PFU-XTF/64GORオレンジ64GB
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
73956636PFU-XTF/64GSVシルバー64GB
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
73956645PFU-XTF/8GBLブルー8GB
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
73956654PFU-XTF/8GORオレンジ8GB
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
73956663PFU-XTF/8GSVシルバー8GB
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする