aptX対応Bluetooth オーディオレシーバー

aptX対応Bluetooth オーディオレシーバー プリンストン

お手持ちのオーディオ機器の外部入力端子を利用してBluetooth対応にする、オーディオレシーバーです。
長く愛用しているホームオーディオや、特定機器用のポータブルオーディオも入力端子があれば新たに買いそろえることなく、
Bluetooth対応機器として引き続きお使いいただけます。
また、ワイヤレスで約10mの距離まで離れて音楽を楽しむことができるので、これまで以上に自由に音楽を楽しむことができます。
市販のオーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグケーブル/3.5mmステレオミニプラグ⇔RCA変換ケーブル/光デジタルオーディオケーブル)で出力先の機器とレシーバーを接続します。
音質を劣化させる事なく高音質で接続ができる光角型対応。アナログ方式と異なり磁気ノイズの影響を受けにくく、対応する様々なオーディオ機器と接続できます。

付属品USB電源ケーブル(約0.8m)、ユーザーズガイド/保証書(本書)、専用スタンド 質量(g)約36 電源AC-USBアダプター(5V 1A)または5V 500mA以上の出力が可能なUSBポート 適合規格Bluetooth V3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×22×52 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 保証期間1年 符号化方式SBC/aptX プロファイルA2DP 音声入力Bluetooth 通信距離(m)約10 音声出力3.5mmステレオミニジャック、S/PDIF(光角型) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73957126 PTM-BTR2
3,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする