サークリップセット

サークリップセット - CHAMELEON FACTORYサークリップセット - CHAMELEON FACTORY
(2件のレビュー)

便利なオリジナルサークリップ10ヶセットです。(スーパーJOG-ZR・メットインJOG系・アプリオ系など)よくリペアー注文をするのに「サークリップ」があります。
小さな部品ですのでなかなか単品での注文はやりにくいものですが、当SETは主要4種類をラインナップし、各大きさごとに10ヶパックにしました。
さらにオリジナルサークリップは13mmと14mmサイズも「オリジナル「の」の字形状」とし、(純正は「C」型クリップ)メーカー社ボアアップKITや各種純正組み込み時にとても簡単・便利に組み込むことができます。
特殊焼入れをほどこし、折り曲げ部分も従来のクリップより短くする事で強度と装着便利性を上げ、トラブルを防ぎます。

寸法(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73958562SA010
500
499
549(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73958562
2023-07-08
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい。純正のC型に比べると格段に整備性が向上する。立ち上がりの部分の強度が気になる場合、短くすれば良いと思う。

対象商品 : 73958562
2020-09-25
用途: ピストン交換作業
齊藤正義事務所サービス業

ほぼ満足ですが、①万一外れた場合に少しでもシリンダーに影響が及ばないように内曲げ先端部を2mmカット、②装着後にやや歪んで溝から浮くので、外周部を2mmカットして使用。必要員数は2個だが、練習・試作で6個潰し、余りは2個。10個入りは決して無駄ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする