サークリップセット

サークリップセット - CHAMELEON FACTORY
(3件のレビュー)

便利なオリジナルサークリップ10ヶセットです。(AXIS90/50・ライブDIO系・アドレスV100・リード90~'92NSR80/CRM80・NSR50/CRM50系など)よくリペアー注文をするのに「サークリップ」があります。
小さな部品ですのでなかなか単品での注文はやりにくいものですが、当SETは主要4種類をラインナップし、各大きさごとに10ヶパックにしました。
さらにオリジナルサークリップは13mmと14mmサイズも「オリジナル「の」の字形状」とし、(純正は「C」型クリップ)メーカー社ボアアップKITや各種純正組み込み時にとても簡単・便利に組み込むことができます。
特殊焼入れをほどこし、折り曲げ部分も従来のクリップより短くする事で強度と装着便利性を上げ、トラブルを防ぎます。

寸法(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73958578SA012
500
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73958578
2024-04-15
用途: ミニバイクのOHに使用
リサイクルショップ 火木土

ホンダの50ccのピストン交換した時に使用しました。急に必要になり他のショップでは納期がかかったり価格や送料が高くどうしようか迷ってモノタロウで扱いがある事が分かり即注文。2日後には手元に届きました。小さな部品も在庫が有り即日発送出来るモノタロウをこれからも利用したいと思います。

対象商品 : 73958578
2019-11-27
用途: 原付バイクのエンジンO/H時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

きっちり焼きが入ったサークリップです。
テンション張ってます。かなり固くて安心です。
パチン!と気持ちよく溝に入ります。
焼きの入っていないサークリップですと、しっかり張らないのか
溝にぴっちり収まらないようなモノもあります。
このサークリップにはその心配はないようです。
ただ、ラジオペンチでつまむ部分の曲げ角度がつけてありません。
これだと押し込む時にピストンピン側に向く可能性があります。
今はこういう事は気にしないのでしょうか?

対象商品 : 73958578
2021-10-11
用途: ピストンのメンテナンスをした時

Gクリップのつかみ長さが長くて作業はしやすいのですが
長いので折れそうな気がします。
折れなければよいのですが、半分に切ってから入れれば
負担も少なるのでやってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする