ミツギロン
スプレー フローラスプレー
アイロンがけや掃除、園芸用などに。
色
ブルー
使用流体
水
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※火気のそばに置くと軟化・変質するおそれがあります。
※濃度・粘度の高いもの、粒状のものが混入されている液体は使用できません。
※成分の強いものは変質するため、使用しないでください。(酸分、塩分、アルコール分、香料、石油類、油脂など)
※内容物となる液体の注意表記に従ってご使用ください。
※中身を入れたまま長期間放置すると、内容物の変化や本体への着色が起こる場合があるため、ご注意ください。
※強い衝撃を与えると破損する場合があります。
※分解などをしないでください。
※人に向けて使用しないでください。
※製品本来の使用目的と異なるご使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73962096
-
300
PP、PE、PET、セラミック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
73962105
-
500
PP、PE
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください