あったメルトフック
コンクリート、ブロック、外壁などに取り付けられるフックです。ライターで接着剤を溶かして取り付けます。
用途リビング収納に。
耐荷重(kg)6
材質本体:AES樹脂
寸法(mm)30×25×40
質量(g)48
タイプ接着剤を溶かして使う
取付け方法ホットメルト
内容量1個(4個)
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07