吸盤用補助板

吸盤用補助板 - LEC(レック)吸盤用補助板 - LEC(レック)
(2件のレビュー)

吸盤の取り付けにくい場所の補助に。2kgまでの荷重の吸盤を取り付けられる補助板です。

用途吸盤の取り付けにくい場所の補助に耐荷重(kg)2材質PET樹脂寸法(mm)Φ80質量(g)14タイプ補助版取付け方法粘着テープ内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963094O-326
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥400/税込¥440
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963094
2025-08-16
用途: 車のサンシェードの取り付け
元祖からあげちゃん松前店卸売・小売業

補助板をつけて両面テープで吸盤を付けました。
今年の異常な暑さに耐えられるかな?

対象商品 : 73963094
2022-06-03
用途: 吸盤取付
有限会社平井電設

フロのタイル部分に吸盤を取り付けるのに使用。移設の際に補助板のみ手に入り助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする