曜日別特売

防護服 バリアーマン B5040 JIS対応

防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 - 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 - 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 - 日光物産(NIKKO)
(1件のレビュー)

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業ホワイト仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73968773B5040M
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
73968782B5040L
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
73968798B5040LL
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
73968807B50403L
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
73968816B50404L
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73968816
2021-12-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社K・Tリアライズ建設業・工事業

コスパ最高です4回は着ています、なかなか破けません、臭くなるので変えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする