曜日別特売

防護服 Pro Tool P1410

防護服 Pro Tool P1410 - 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1410 - 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1410 - 日光物産(NIKKO)

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。

用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73968825P1410M
オープン
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73968834P1410L
オープン
889
978(税込)
当日出荷
73968843P1410LL
オープン
889
978(税込)
当日出荷
73968852P14103L
オープン
889
978(税込)
当日出荷
73968868P14104L
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする