日光物産(NIKKO)
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途
機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色
ホワイト
仕様
右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入
性能
帯電防止加工
種別
パンツ
材質
スパンボンド不織布、メルトブロー
機能
粉体防護、静電気防護
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73968965
P1420
M
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
73968974
P1420
L
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
73968983
P1420
LL
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
73968992
P1420
3L
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください