保護面 刈払機用 メッシュタイプ
顔を覆う面がメッシュ仕様なので暑さを軽減できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。
材質本体(樹脂部):PP / (メッシュ部):スチール
質量(g)約230
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。※ご使用前に破損などが無いか確認後お使いください。
※保護面を取り付ける際は真ん中から取り付けると取り付けやすいです。
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73973305 | - | 40234153 | KB-13 |
|
刈払機用防災面 メッシュ | セフティー3 | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
2025-08-08
- 用途:
- 農作業
農・林・水産業
これまでは普通の眼鏡をかけて作業をしていたのですが,小石や草が飛び散るので,保護面を導入しました.目の前もメッシュが入っており遮光性があるとのことですが,季節によっては透明のものも使用できると良いと思います.交換できるように2種類のガードを販売してもらえると嬉しく思います.
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
2025-06-16
- 用途:
- 畑の草刈り作業時に使用
鉱業
これまでは防護眼鏡をして草刈り機を使用した草刈りを行っていましたが、梅雨時などは防護眼鏡が曇ることがあり、作業性が落ちてしまいます。本製品を使用したら、その様な不便が無く、快適かつ安全に草刈り作業ができるようになりました。
2025-08-04
- 用途:
- 仮払機使用時
医療・福祉・介護関連業
使用後石などが飛んできたことはありませんが、燃料を入れる際、うっかり燃料のノズルが跳ねて燃料が顔にかかってしまう!とヒヤッとしたのですが、マスクのお陰で免れました。
ただやや視界が悪くなる感じは若干あります。全体的に暗いかなと思いますが日除けも兼ねてこのくらいは我慢するか、と思えます。また頭にしっかり固定できるのもありがたいです。
2025-09-09
- 用途:
- 草刈りの時
アドボックス株式会社 様
(その他業種)
メガネは汗の時外さないといけませんが、保護面はそのまま汗が拭けて便利です
2025-07-17
- 用途:
- 草刈機使用時
安心して作業できますが、もう少し軽いともっと良いと感じます。更に、頭頂部や後頭部の直射日光を遮る機能が欲しいです・・・この場合今より重くなってしまってはダメですが!
2025-05-22
- 用途:
- ナイロンコード使用時の草刈り時
イノチオ精興園株式会社 様
(農・林・水産業)
ナイロンコード使用の草刈りは刈った草の飛び跳ねがすごく、小石等も飛んできやすいので、この保護面装着は必須です。
安価で軽量であり、且つフルフェイスではないので蒸れもなく便利です。
2025-03-20
- 用途:
- 草刈り作業
メガネ人間には最適、黒メッシュで涼しくて見やすい、ダイヤルでサイズ調整と簡単脱着!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- メッシュ部分のみのお取り扱いはございますか。
- 回答:
- 取り扱いはございません。
2023-09-14
- 質問:
- ヘルメットの上から着用できますか。
- 回答:
- 着用できません。
2023-09-14