JTC
ベアリングナットソケット
(1件のレビュー)
用途
トヨタ専用
適合
ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PCD(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74032534
JTC4589
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください