4ローラーラミネーター A3
4本ローラーでキレイな仕上がり。前のヒーターローラーで加熱加圧し、後ろのプレスローラーでさらに延伸圧着してフラットにキレイに仕上げます。
詰まったフィルムを簡単に取り出せる「逆転スイッチ」つきです。
ウォームアップの準備完了をわかりやすく「レディランプ」でお知らせします。
「温度コントローラー」で、仕上がりをキレイにするきめ細かな温度設定が可能。
加工物を取り出しやすい「リアトレー」。取り外し可能だから場所を取らない。
付属品取扱説明書・保証書・リアトレー
材質ABS
サイズA3
本体質量(kg)3.7
消費電力(W)(50/60Hz)450
機能電子式温度コントロール・逆転スイッチ・温度コントロール
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×338×128
ウォームアップ時間約4分~8分30秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さを含む)
ラミネート速度(mm/秒)約5.5(50Hz)
定格使用時間4時間(ウォームアップ時間含む)
保証期間1年
ローラー数4本
フィルム厚さ(μm)100~150
最大ラミネート幅(mm)320
内容量1台
注意
※ウォームアップ時間は周囲の温度によって異なります。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07