2ローラーラミネーター
使いたいときにすぐに使えるウォームアップが60秒!
最大ラミネート厚:0.6mm(150フィルムまで対応)
温度コントローラーでラミネートの仕上がり具合を見て温度調節できる
オープン式リアトレーで簡単収納
手動ラミネート停止レバーが詰まりかけた時に活躍します。
付属品取扱説明書・保証書
材質ABS
色シルバー
機能電子式温度コントロール・ラミネート停止レバー・温度コントロール・オートパワーオフ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約60秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さを含む)
ラミネート速度(mm/秒)約4(50Hz)
保証期間1年
フィルム厚さ(μm)100~150
内容量1台
注意
※ウォームアップ時間は周囲の温度によって異なります。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74034792 | L207A3 | 75128744 | L216A3 |
![]() |
2ローラーラミネーター | Asmix(アスカ) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07