UR90 壁面タイプ ホワイト 本体
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のユニットラック。
商品タイプ本体
耐荷重(kg)100
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(オーバーバング仕様)、アジャスター付き付き
色ホワイト
タイプ組立式
ボルト径3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.2(内寸90.2)×43(内寸40.5)×210
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※プラスドライバー必要