スリム什器用ガラス棚セット W90cm

スリム什器用ガラス棚セット W90cm アズワン

靴下や服飾雑貨の陳列にピッタリ。奥行き45cmの小型両面什器。

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、スリット芯々88.8cm専用 セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2 材質透明ガラス タイプ組立式 耐荷重(kg)15 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74218962 61-36-1-1 61-7176-15
4,540
4,530
4,983 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74218978 61-36-1-2 61-7176-16
5,190
5,180
5,698 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74218987 61-36-1-3 61-7176-17
5,830
5,820
6,402 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする