木棚セット W90cmタイプ D30cm
従来の含浸紙の厚みを見直し、表面硬度を高めました。
耐荷重(kg)30
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)、W90_58.8cm(インハング仕様)
セット内容木棚×1、ブラケット×2
種別スリット芯々58.8/88.8cm兼用
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |