木棚セット W120cmタイプ D35cm

木棚セット W120cmタイプ D35cm アズワン

従来の含浸紙の厚みを見直し、表面硬度を高めました。

耐荷重(kg)(スリット芯々88.8cm時)30、(スリット芯々118.8cm時)15 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、W120_118.8cm(インハング仕様) セット内容木棚×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8/118.8cm兼用 エクリュ アズワン品番61-7177-42 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74219662 61-31-3-1
9,400
9,390
10,329 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする