木棚セット W90cmタイプ D35cm

木棚セット W90cmタイプ D35cm アズワン

表面はラスティック柄、側面は木材が積層されたエッジをあえて見せるつくりとなっています。前面の角を丸めて安全性を高めています。

耐荷重(kg)30 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様) セット内容木棚×1、ブラケット×2 種別スリット芯々58.8/88.8cm兼用W90 58.8cm(オーバーハング仕様) ラスティック柄 アズワン品番61-7177-51 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74219714 61-31-6-4
11,000
10,900
11,990 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする